uni テープのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
394件の「uni テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボールマーカー」、「修正カバーテープ」、「ユニテープ」などの商品も取り扱っております。
テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm) 約81 紙管内径(mm) 約75 タック(ボールNo.) 21 伸び(%) 8 保持力(mm) 0.5以下 巻戻し力(N/10mm) 0.70 引張強度(N/25mm) 154.8 引張強度(N/10mm) 63.7
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.15 半透明 粘着タイプ 強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Polar Uniteはそのシンプルで美しいデザインが特徴のウォッチ。パーソナライズされた毎日のトレーニングガイドや、24時間365日ノンストップで稼動する心拍数・活動量計測機能で日々のモチベーションをアップ。睡眠と回復状況も自動的でモニタリングでき、コンディションをより深く理解できます。体型や運動能力に関係なく、人生をアクティブに楽しみたい。そんな方におすすめです。※搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能】は、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。 自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
寸法(mm) 幅43×高さ43×厚さ10.4 質量(g) 総質量32、リストバンド除く18 タイプ ディスプレイ:TFT ディスプレイ 1.2 インチ バッテリー容量(mAh) 165 Bluetooth Bluetooth(R) Low Energy ストレージ 32MB
1個
25,000 税込27,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)布粘着テープ
幅(mm) 50 質量(g) 580 長さ(m) 25 紙管径(inch) 3
1箱(30巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

紙パンツ用パッドならズレ止めテープが紙パンツにピタッとくっつくので、ご本人でも簡単に交換できる!(1)紙パンツの中にキレイに収まる長さ・幅専用形状なので、ぴったりフィットしモレ安心(2)前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない(3)二つ折り形状なので、ご本人でも簡単に装着できる
吸収量 回数:4回分
1個(26枚)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーも豊富。 袋状の口止めテープの決定版。 作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。 耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。 素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
1セット(10箱×20巻)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

紙パンツ用パッドならズレ止めテープが紙パンツにピタッとくっつくので、ご本人でも簡単に交換できる!(1)紙パンツの中にキレイに収まる長さ・幅専用形状なので、ぴったりフィットしモレ安心(2)前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレない(3)二つ折り形状なので、ご本人でも簡単に装着できる
1パック(34枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
テープ長さ(m) 10 テープ地色
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
用途12V車用 仕様 (出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg) 1.4 定格出力(W) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×50×199.5 使用電源 DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度 マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A) 6 再生周波数帯域(Hz) 250~10k RoHS指令(10物質対応) 対応 対応SDカード SDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品 貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種 Acer NITRO KG1 KG271UN3bmiipx 取付け方法 両面テープ/スライド式 対応インチサイズ 27インチ 解像度(2560×1440) 特性 のぞき見防止180度
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。
テープ長さ(m) 17.7 テープ地色 芯径(mm) 25
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
厚さ(μm) 125
1巻
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包 紙管外径(mm) 約81 紙管内径(mm) 約75 タック(ボールNo.) 28 伸び(%) 7 保持力(mm) 0.5以下 巻戻し力(N/10mm) 0.70 引張強度(N/25mm) 157.4 引張強度(N/10mm) 63.5
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5mm幅修正テープ/使い切りタイプ
グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 色(本体) ピンク テープ幅(mm) 5 幅(mm) 63 高さ(mm) 142 奥行(mm) 21 テープ長さ(m) 8 エコマーク認定番号 18 112 080
1個
169 税込186
当日出荷

クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。 透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。 こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。 RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。 ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。 作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。 ゴム手袋などのゴム類。 インク色 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消臭&ドライマットの快適W効果。1枚で朝まで安心。おしりをワイドにつつんで安心吸収。前後2箇所にズレ止めテープ付。男女兼用。幅広安心吸収体:T型の吸収体がからだにフィットして、大量の尿もしっかり吸収。夜間の使用も安心です。モレ防止立体ギャザー:立体ギャザーが堤防のようになって横モレを防ぎます。幅広のズレ止めテープ付:前後2箇所にズレ止めテープが付いています。おむつと組み合わせて使用するとき、しっかりと固定できます。消臭ポリマー配合。おしっこ約4回分を吸収。はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心 ゆとりの介護。非通気性シート。羽子板型。ズレ止めテープ2ヶ所。<使用方法>1.巾広の方のテープをはがし、その面を背中側にしておむつの上に広げます。2.パッドを引き上げて、股間に密着させた後、前側のズレ止めテープをはがしてください。3.パッドがズレない様に軽く手で押えながらおむつをあてます。男性用と女性用は向きを変えて使います。女性用は広い方を背中側に、男性用は広い方をお腹側に。シートタイプ紙おむつや、布おむつと組み合わせても使用できます。
質量(g) 1426 吸収量 600cc 寸法(幅W×長さL)(cm) 30×52 アズワン品番 69-1202-60 素材 表面材/ポリエステル・ポリエチレン不織布・ポリプロピレン不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、止着材/粘着テープ、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
1箱(8袋×30枚)
14,478 税込15,926
4日以内出荷